Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
39770
39770.040.010
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
Știfturi ISO8747 solide canelate cu cap înecat ISO 8747 A Oțel Simplu 4X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
10 mm
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Dimensiuni
c ≈
1.2
d1
4
d2 ≈
4.25
dk (max.)
7.25
k (max.)
7.25
L (mm)
10
Toleranţă
+0/-0.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8747-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39770.040.010
EAN
8717077327146
UBB
500651126871
UNSPSC
31162400