Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
39770
39770.030.008
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
Știfturi ISO8747 solide canelate cu cap înecat ISO 8747 A Oțel Simplu 3X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
8 mm
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Dimensiuni
c ≈
0.9
d1
3
d2 ≈
3.2
dk (max.)
5.45
k (max.)
5.45
L (mm)
8
Toleranţă
+0/-0.075
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8747-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39770.030.008
EAN
8717077327108
UBB
500651126467
UNSPSC
31162400