Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51230
51230.050.025
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M5X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z lung (min.)
2.5
z lung L ≥
8
z scurt (min.)
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
DIN
915
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
51230.050.025
EAN
8715494113991
UBB
500571474690
UNSPSC
31161518