Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01098
01098.100.035
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
Știfturi filetate cu cap hexagonal redus și cep DIN 561 Oțel Simplu 22H M10X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
35 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
dp (max.)
7
k
7
L (mm)
35
P
1.5
s
13
z2 (min.)
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
561
NF
E25-133
Numerele articolelor
Cod Articol
01098.100.035
EAN
8715492022707
UBB
952351213998
UNSPSC
31161620