text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01091
01091.300.090
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
Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep DIN 561 Ri Oțel Zincat 22H M30X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
3.5
Clasă
22H
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
M30
Lungime
90 mm
Threaded pitch (P)
3.5
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M30
dg
25
dp (max.)
23
g2
12
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
36
z2 (min.)
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
561-Ri
Numerele articolelor
Cod Articol
01091.300.090
EAN
8717077271180
UBB
500647916229