Grainger
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
Bolţuri de arc
U51432
U51432.006.0062
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 pentru sarcini mici ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X5/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.0625
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
SAE 51420
Info
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
5/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
SAE 51420
Info
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.073
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
205
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U51432.006.0062
EAN
8715494000345
UBB
500626428279
UNSPSC
31162400