Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
U39130
U39130.009.0037
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 pentru sarcini mici ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 3/32X3/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.09375
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3/8 Inch
A (nom.)
0.09375
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.106
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.099
V
475
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39130.009.0037
EAN
8712423099890
UBB
500626313901
UNSPSC
31162400