Grainger
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
Bolţuri de arc
U51431
U51431.025.0100
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 pentru sarcini mari ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.25
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
SAE 51420
Info
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
1 Inch
A (nom.)
0.25
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
SAE 51420
Info
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.268
B (max.)
0.243
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.258
V
7800
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U51431.025.0100
EAN
8715494005227
UBB
500626423635
UNSPSC
31162400