Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
U39150
U39150.018.0075
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 pentru sarcini mari ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 3/16X3/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.1875
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3/4 Inch
A (nom.)
0.1875
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.202
B (max.)
0.182
C (ref.)
0.055
A (min.)
0.194
V
4500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39150.018.0075
EAN
8715494004299
UBB
500626365554
UNSPSC
31162400