text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
U39150
U39150.025.0175
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 pentru sarcini mari ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 1/4X1.3/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.25
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
1.3/4 Inch
A (nom.)
0.25
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.268
B (max.)
0.243
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.258
V
7800
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39150.025.0175
EAN
8715494004497
UBB
500626366966
UNSPSC
31162400