Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
U39150
U39150.006.0062
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 pentru sarcini mari ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 1/16X5/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.0625
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
5/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.07
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
V
475
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39150.006.0062
EAN
8715494003674
UBB
500626361181
UNSPSC
31162400