Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
U39100
U39100.018.0112
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
Știfturi elastice ASMEB18.8.2 ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 Simplu 3/16X1.1/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.1875
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
1.1/8 Inch
A (nom.)
0.1875
Material
Oțel arc
Material tehnic
SAE 1070
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
V = Sarcină transversală dublă minimă în lb.
Dimensiuni
A (max.)
0.199
B (max.)
0.182
C (ref.)
0.055
A (min.)
0.194
F
0.04
V
4150
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39100.018.0112
EAN
8712423095212
UBB
500626281074
UNSPSC
31162400