Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
39750
39750.015.008
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
Știfturi DIN 1475 solide paralele central canelate DIN 1475 Oțel prelucrabil 1,5X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel prelucrabil
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.5 mm
Lungime
8 mm
Material
Oțel prelucrabil
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Dimensiuni
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
8
r ≈
1.5
Toleranţă
h9
V
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8742
DIN
1475
NEN
≈2606
Numerele articolelor
Cod Articol
39750.015.008
EAN
8715492827265
UBB
950359146624
UNSPSC
31163215
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare