Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
51587
51587.020.010
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
Știfturi DIN 1475 solide paralele central canelate DIN 1475 Oțel inoxidabil A1 2X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
10 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Dimensiuni
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
L (mm)
10
r ≈
2
Toleranţă
h9
V
2.85
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1475
NEN
≈2606
ISO
≈8742
Numerele articolelor
Cod Articol
51587.020.010
EAN
8715492080554
UBB
500697300886
UNSPSC
31163215
Descărcați informații suplimentare