Nedtrain Oud
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
Știfturi canelate
39740
39740.040.020
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
Știfturi DIN 1474 solide paralele parțial canelate DIN 1474 Oțel prelucrabil 4X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel prelucrabil
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
20 mm
Material
Oțel prelucrabil
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Dimensiuni
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
20
r ≈
4
Toleranţă
h11
V
10.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1474
NEN
≈2605
ISO
≈8741
Numerele articolelor
Cod Articol
39740.040.020
EAN
8715492826848
UBB
950359142748
UNSPSC
31163215
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare