Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
45390
45390.020.005
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
Știft paralel cu cap bombat crestat longitudinal DIN 1476 Aluminiu 2X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Clasa de toleranță a diametrului nominal (L) este js15.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2 mm
Lungime
5 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Clasa de toleranță a diametrului nominal (L) este js15.
Dimensiuni
d1
2
d2 ≈
2.15
d3
3.5
D (mm)
2
f ≈
0.5
k
1.2
L (mm)
5
r ≈
1.9
Toleranţă
+0/-0.05
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1476
Numerele articolelor
Cod Articol
45390.020.005
EAN
8717077229884
UBB
500648883527
UNSPSC
31163215