text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Știfturi canelate
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
Știfturi canelate
45390
45390.016.004
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
Știft paralel cu cap bombat crestat longitudinal DIN 1476 Aluminiu 1,6X4MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Clasa de toleranță a diametrului nominal (L) este js15.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.6 mm
Lungime
4 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Info
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (valabile doar pentru pini de oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Clasa de toleranță a diametrului nominal (L) este js15.
Dimensiuni
d1
1.6
d2 ≈
1.7
d3
2.8
D (mm)
1.6
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
4
r ≈
1.6
Toleranţă
+0/-0.05
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1476
Numerele articolelor
Cod Articol
45390.016.004
EAN
8717077229839
UBB
500648883030
UNSPSC
31163215