text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
20051
20051.080.040
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
Știft filetat locaș crestat, parțial filetat DIN 427 Oțel Zincat 14H 8X40MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Chamfered
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
40 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Chamfered
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
40
n
1.2
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
427
ISO
2342
Numerele articolelor
Cod Articol
20051.080.040
EAN
8717077278301
UBB
500647885606
UNSPSC
31161505