text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Hide me
Produse
Menu
Fixare
Bolțuri
Şuruburi cu locaş
Piulițe
Șuruburi
Tije filetate & Prezoane
Şaibe & inele
Articole pentru ancorări
Știfturi & Pene
Nituri
Reparare & inserţii filet
Articole cu ochi & cârlige
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Seturi și sisteme de depozitare pentru fixare
Hardware din oțel inoxidabil premium
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Distanţiere & manşoane
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Outlet
Scule & MRO
Scule de mână
Scule așchietoare
Produse de protecția muncii
Accesorii & Piese
Abrazive
Automotive & Flotă
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Manevrare & depozitare materiale
Unelte pneumatice
Articole electrice
Curățenie & Igienă
Produse chimice tehnice
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Oferte Speciale
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Oferte Speciale
Organe de asamblare
Produse chimice tehnice
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
51290
51290.050.025
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Știft filetat locaș crestat, cu cep DIN 417 Oțel inoxidabil A1 M5X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Long dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Long dog
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
25
n
0.8
P
0.8
z (min.)
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
417
Numerele articolelor
Cod Articol
51290.050.025
EAN
8715494275132
UBB
500512298836
UNSPSC
31161505
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați