Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Știfturi filetate
51290
51290.030.008
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
Știft filetat locaș crestat, cu cep DIN 417 Oțel inoxidabil A1 M3X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Long dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Long dog
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
417
Numerele articolelor
Cod Articol
51290.030.008
EAN
8715494275002
UBB
500512297507
UNSPSC
31161505