Nedtrain Oud
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
Știfturi filetate
U07840
U07840.075.0087
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Simplu 3/4-10X7/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F912
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3/4 Inch
Lungime
7/8 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F912
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
C (max.)
0.45
J
0.375
t (min.)
0.375
Filete pe inch
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
2470
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U07840.075.0087
EAN
8717077373266
UBB
500624421607
UNSPSC
31161518