Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
39140
39140.025.014
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
Știft elastic spiralat, sarcini normale ISO 8750 Oțel arc 420-545 HV30 2,5X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
14 mm
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Dimensiuni
a ≈
0.7
d1 (max.)
2.78
d1 (min.)
2.65
d2 (max.)
2.4
D (mm)
2.5
L (mm)
14
V
3.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8750
DIN
7343
Numerele articolelor
Cod Articol
39140.025.014
EAN
8715492808127
UBB
950359054703
UNSPSC
31163201
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare