Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
39140
39140.015.006
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
Știft elastic spiralat, sarcini normale ISO 8750 Oțel arc 420-545 HV30 1,5X6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.5 mm
Lungime
6 mm
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Dimensiuni
a ≈
0.5
d1 (max.)
1.73
d1 (min.)
1.62
d2 (max.)
1.4
D (mm)
1.5
L (mm)
6
V
1.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7343
ISO
8750
Numerele articolelor
Cod Articol
39140.015.006
EAN
8715492807939
UBB
950359053143
UNSPSC
31163201
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare