Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
39110
39110.060.060
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
Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 6X60MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
7060
DIN
1481
NEN
2458
ISO
8752
Numerele articolelor
Cod Articol
39110.060.060
EAN
8715492807212
UBB
950359527872
UNSPSC
31163201
Descărcați informații suplimentare