Nedtrain Oud
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
Bolţuri de arc
51428
51428.025.005
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
Știft elastic, masiv, inox A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 2,5X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inox de arc
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
5 mm
Material
Oțel inox de arc
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Dimensiuni
a
0.4
d1 (max.)
2.9
d1 (min.)
2.8
d2 ≈
1.8
D (mm)
2.5
L (mm)
5
s
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈1481
ISO
≈8752
NEN
≈2458
BS
≈7060
Numerele articolelor
Cod Articol
51428.025.005
EAN
8717077009769
UBB
500635836991
UNSPSC
31163201
Descărcați informații suplimentare