Știfturi solide conice
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
Știfturi solide conice
39011
39011.100.120
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
Știft conic parțial filetat DIN 7977 Oțel prelucrabil 10X120MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel prelucrabil
Info
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
120 mm
Material
Oțel prelucrabil
Info
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Dimensiuni
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8737
DIN
7977
NEN
≈2462
Numerele articolelor
Cod Articol
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205