Nedtrain Oud
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
Știfturi canelate
51585
51585.030.010
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
Știft conic crestat longitudinal DIN 1471 Oțel inoxidabil A1 3X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
10 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Dimensiuni
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
10
r ≈
3
Toleranţă
h9
V
6.15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1471
NEN
≈2602
ISO
≈8744
Numerele articolelor
Cod Articol
51585.030.010
EAN
8717077008793
UBB
500634427891
UNSPSC
31163215
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare