text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Șaibe de compensare toleranțe
51561
51561.250.033
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
Șaibe de reglare toleranțe DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=2,0MM 25X32,3MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
32.3
Info
h=2,0MM
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
25 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
32.3
Info
h=2,0MM
Dimensiuni
d1
25
d1 (max.)
25.275
d1 (min.)
25.065
d2
32.3
d2 (max.)
32.22
d2 (min.)
31.97
D (mm)
25
Grosime
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51561.250.033
EAN
8715492967282
UBB
500702105676
UNSPSC
31163301