Șaibe de compensare toleranțe
51556
51556.250.035
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,3MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,3MM 25X35MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
35
Info
h=0,3MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
25 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
35
Info
h=0,3MM
Dimensiuni
d1
25
d1 (max.)
25.275
d1 (min.)
25.065
d2
35
d2 (max.)
34.92
d2 (min.)
34.67
D (mm)
25
Grosime
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51556.250.035
EAN
8715492966704
UBB
500700891517
UNSPSC
31163301