Șaibe de compensare toleranțe
51556
51556.220.032
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,3MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,3MM 22X32MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
32
Info
h=0,3MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
22 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
32
Info
h=0,3MM
Dimensiuni
d1
22
d1 (max.)
22.275
d1 (min.)
22.065
d2
32
d2 (max.)
31.92
d2 (min.)
31.67
D (mm)
22
Grosime
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51556.220.032
EAN
8715492966650
UBB
500700891442
UNSPSC
31163301