Șaibe de compensare toleranțe
51556
51556.180.025
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,3MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,3MM 18X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
25
Info
h=0,3MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
18 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
25
Info
h=0,3MM
Dimensiuni
d1
18
d1 (max.)
18.23
d1 (min.)
18.05
d2
25
d2 (max.)
24.935
d2 (min.)
24.725
D (mm)
18
Grosime
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51556.180.025
EAN
8715492966636
UBB
500700891285
UNSPSC
31163301