Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Șaibe de compensare toleranțe
38583
38583.080.014
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,3mm DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=0,3MM 8X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel
Material tehnic
2 K 50
Diametru extern
14
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
h=0,3MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Material
Oțel
Material tehnic
2 K 50
Diametru extern
14
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
h=0,3MM
Dimensiuni
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Grosime
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
38583.080.014
EAN
8715492779496
UBB
950356312740
UNSPSC
31163301