Pomac Automation B.V.
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
Șaibe de compensare toleranțe
51554
51554.080.014
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,2MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,2MM 8X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
14
Info
h=0,2MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
14
Info
h=0,2MM
Dimensiuni
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Grosime
0.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51554.080.014
EAN
8715494108065
UBB
500571758092
UNSPSC
31163301