Șaibe de compensare toleranțe
51554
51554.070.013
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,2MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,2MM 7X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
13
Info
h=0,2MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
13
Info
h=0,2MM
Dimensiuni
d1
7
d1 (max.)
7.19
d1 (min.)
7.04
d2
13
d2 (max.)
12.95
d2 (min.)
12.77
D (mm)
7
Grosime
0.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51554.070.013
EAN
8715492966001
UBB
500700888497
UNSPSC
31163301