Șaibe de compensare toleranțe
51554
51554.500.062
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,2MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,2MM 50X62MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
62
Info
h=0,2MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
50 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern
62
Info
h=0,2MM
Dimensiuni
d1
50
d1 (max.)
50.33
d1 (min.)
50.08
d2
62
d2 (max.)
61.9
d2 (min.)
61.6
D (mm)
50
Grosime
0.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51554.500.062
EAN
8715492966285
UBB
500700889222
UNSPSC
31163301