Pomac Automation B.V.
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
Șaibe de compensare toleranțe
38602
38602.240.036
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,25mm DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=0,25mm 24X36MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel
Material tehnic
2 K 50
Diametru extern
36
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
h=0,25MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
24 mm
Material
Oțel
Material tehnic
2 K 50
Diametru extern
36
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
h=0,25MM
Dimensiuni
d1
24
d1 (max.)
24.275
d1 (min.)
24.065
d2
36
d2 (max.)
35.92
d2 (min.)
35.67
D (mm)
24
Grosime
0.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301