Șaibe arc-disc
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
Șaibe arc-disc
36303
36303.105.002
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
Șaibe Arc-Disc tip C (ușor) EN 16983 C Oțel acc. to EN 16983 Fosfatat 10X5,2X0,25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
dₑ
10
di
5.2
Material
Oțel
Material tehnic
acc. to EN 16983
Diametru extern
10
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.2 mm
dₑ
10
di
5.2
Material
Oțel
Material tehnic
acc. to EN 16983
Diametru extern
10
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Nr. tip
C (light)
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
F
= tensiunea arcului în Newton la o deflecție
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Valorile specificate pentru
t
sunt valori nominale. În cazul arcurilor cu 6 ˂
t
≤ 14 tensiunea de arc dorită
F
se va obține prin reducerea grosimii șaibelor arc-disc folosite
t
până la valorile din paranteze.
Puteți face referire la EN 16984 pentru calculații de arcuri din șaibe arc-disc.
Date tehnice exhaustive disponibile la cerere.
Dimensiuni
di (H12)
5.2
D (mm)
5.2
F
58
l0
0.55
t
0.25
Grosime
0.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
2093-C
EN
16983-C
Numerele articolelor
Cod Articol
36303.105.002
EAN
8715492759092
UBB
950357276431
UNSPSC
31161811
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare