Șaibe arc-disc
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
Șaibe arc-disc
36450
36450.208.007
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
Șaibe Arc-Disc Oțel Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatat 20X8,2X0,7MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
dₑ
20
di
8.2
Material
Oțel
Material tehnic
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diametru extern
20
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8.2 mm
dₑ
20
di
8.2
Material
Oțel
Material tehnic
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diametru extern
20
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Şaibele arc-disc sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului ca se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. Acestea depăşesc cerinţele DIN 2093.
Grupa de materiale 1: t
1,25 din oţel Ck 67.
Grupa de materiale 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 50 Cr V4.
Grupa de materiale 3: 6,0 > t ≤ 14,0 din oţel 50 Cr V4.
Fracturile cauzate de oboseala materialului pot fi în mare prevenite prin faptul că grupele de materiale 2 şi 3 au muchiile rectificate.
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Dimensiuni
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
F
569
l0
1.35
t
0.7
Grosime
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
36450.208.007
EAN
8715492762054
UBB
950357494315
UNSPSC
31161811