text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șaibe arc-disc
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
Șaibe arc-disc
36450
36450.836.040
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
Șaibe Arc-Disc Oțel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 80X36,0X4,0MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
dₑ
80
di
36
Material
Oțel
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern
80
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
36 mm
dₑ
80
di
36
Material
Oțel
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern
80
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Şaibele arc-disc sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului ca se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. Acestea depăşesc cerinţele DIN 2093.
Grupa de materiale 1: t
1,25 din oţel Ck 67.
Grupa de materiale 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 50 Cr V4.
Grupa de materiale 3: 6,0 > t ≤ 14,0 din oţel 50 Cr V4.
Fracturile cauzate de oboseala materialului pot fi în mare prevenite prin faptul că grupele de materiale 2 şi 3 au muchiile rectificate.
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Dimensiuni
di (H12)
36
D (mm)
36
F
21400
l0
6.2
t
4
Grosime
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
36450.836.040
EAN
8715492762764
UBB
950357497466
UNSPSC
31161811