Șaibe arc-disc
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
Șaibe arc-disc
36307
36307.980.050
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
Șaibe Arc-Disc DIN 2093 Oțel arc 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 150X61,0X5,0MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
dₑ
150
di
61
Material
Oțel arc
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern
150
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
61 mm
dₑ
150
di
61
Material
Oțel arc
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern
150
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Şaibele arc-disc menţionate mai sus sunt conform ≈ DIN 2093 potrivite pentru uz general. Pentru aplicaţii mai critice se recomandă alegerea unor şaibe arc-disc din grupele de articole 36300,36302,36303 şi 36450.
Grupa 1: t
1,25 din oţel C67S.
Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 51 Cr V4 (muchiile acestor şaibe nu sunt rectificate).
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Tip A: execuţie grea (D
e
/t ≈ 18).
Tip B: execuţie medie (D
e
/t ≈ 28).
Tip C: execuţie uşoară (D
e
/t ≈ 40).
Dacă acest tip nu este menţionat atunci dimensiunea nu este standardizată DIN.
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Dimensiuni
di (H12)
61
D (mm)
61
F
31041
l0
10.3
t
5
Grosime
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈2093-A/C
Numerele articolelor
Cod Articol
36307.980.050
EAN
8717077039858
UBB
500644904566
UNSPSC
31161811