Nedtrain Oud
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
Inele & cleme de reţinere
51435
51435.100.001
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
Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 100MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Pentru mărime nominală
100
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
1.4122/1.4021
Diametru nominal arbore d1
100
Info
Inelele de siguranţă din oţel inoxidabil sunt realizate din oţel inoxidabil martensitic.
În asamblări este esenţială folosirea unor cleşti cu limitare a deschiderii pentru închiderea/deschiderea inelului.
Mai mult, se recomandă să se aplice minimul permis de aplicaţie legat de forţa aplicată blocării cu inelul.
De asemenea evitaţi contactul de lichide ce conţin clor (spălare!) pentru a reduce riscul fisurilor de coroziune.
d
4
este spațiul minim necesar pentru montare.
În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d
1
este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
100 mm
Pentru mărime nominală
100
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
1.4122/1.4021
Diametru nominal arbore d1
100
Info
Inelele de siguranţă din oţel inoxidabil sunt realizate din oţel inoxidabil martensitic.
În asamblări este esenţială folosirea unor cleşti cu limitare a deschiderii pentru închiderea/deschiderea inelului.
Mai mult, se recomandă să se aplice minimul permis de aplicaţie legat de forţa aplicată blocării cu inelul.
De asemenea evitaţi contactul de lichide ce conţin clor (spălare!) pentru a reduce riscul fisurilor de coroziune.
d
4
este spațiul minim necesar pentru montare.
În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d
1
este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Dimensiuni
Canelură d2
96.5
Canelură m (H13)
3.15
Canelură n (min.)
5.3
Inel d3
94.5
Inel d4
120.2
Inel s
3
Ring b ≈
9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numerele articolelor
Cod Articol
51435.100.001
EAN
8715492290014
UBB
950357147160
UNSPSC
31163202
Descărcați informații suplimentare