BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Inele & cleme de reţinere
36010
36010.045.001
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
Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Oțel arc Zinc Flake 45MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Pentru mărime nominală
45
Material
Oțel arc
Diametru nominal arbore d1
45
Tratament suprafaţă
Delta Protekt®
Info
d
4
este spațiul minim necesar pentru montare.
În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d
1
este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
45 mm
Pentru mărime nominală
45
Material
Oțel arc
Diametru nominal arbore d1
45
Tratament suprafaţă
Delta Protekt®
Info
d
4
este spațiul minim necesar pentru montare.
În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d
1
este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Dimensiuni
Canelură d2
42.5
Canelură m (H13)
1.85
Canelură n (min.)
3.8
Inel d3
41.5
Inel d4
59.1
Inel s
1.75
Ring b ≈
4.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numerele articolelor
Cod Articol
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare