Nedtrain Oud
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
Şaibă de blocare
51460
51460.050.001
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
Șaibă de contact electric zimțată exterior metric DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Pentru mărime nominală
5
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Pentru mărime nominală
5
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Dimensiuni
d1 (min.)
5.3
d2 (max.)
10
h ≈
1.8
s1
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-624
DIN
6798-A
Numerele articolelor
Cod Articol
51460.050.001
EAN
8715492291929
UBB
950357118864
UNSPSC
31161801