Șaibe arc-disc
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
Șaibe arc-disc
36460
36460.251.004
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
Șaibă Arc-Disc pentru rulmenți Oțel arc Fosfatat 23,7X14,3X0,4MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
dₑ
23.7
di
14.3
Material
Oțel arc
Diametru extern
23.7
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092. Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
14.3 mm
dₑ
23.7
di
14.3
Material
Oțel arc
Diametru extern
23.7
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092. Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Dimensiuni
di (H12)
14.3
D (mm)
14.3
F
81
l0
0.9
Grosimea peretelui t
0.89
Grosime
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
36460.251.004
EAN
8715492763013
UBB
950357386735
UNSPSC
31161811
Descărcați informații suplimentare