Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
47490
47490.040.010
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
Şurub randalinat tip subţire DIN 653 Alamă Cu3 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
dk
16
e
3
Filet complet L ≤
16
k
3.5
L (mm)
10
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
653
Numerele articolelor
Cod Articol
47490.040.010
EAN
8715492845009
UBB
950351757931
UNSPSC
31161500