Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
47490
47490.030.020
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
Şurub randalinat tip subţire DIN 653 Alamă Cu3 M3X20
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
20 mm
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
dk
12
e
2
Filet complet L ≤
10
k
2.5
L (mm)
20
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
653
Numerele articolelor
Cod Articol
47490.030.020
EAN
8715492844972
UBB
950351757774
UNSPSC
31161500