Nedtrain Oud
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
51829
51829.050.018
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
Şurub randalinat tip înalt DIN 464 Oțel inoxidabil A1 M5X18
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
18 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Filet complet L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
18
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
464
Numerele articolelor
Cod Articol
51829.050.018
EAN
8715494287098
UBB
500512310797
UNSPSC
31161500