Nedtrain Oud
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
51829
51829.030.016
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
Şurub randalinat tip înalt DIN 464 Oțel inoxidabil A1 M3X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
16 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Filet complet L ≤
12
h
7.5
k
2.5
L (mm)
16
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
464
Numerele articolelor
Cod Articol
51829.030.016
EAN
8715494281973
UBB
500512309237
UNSPSC
31161500