Nedtrain Oud
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
47480
47480.050.025
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
Şurub randalinat tip înalt DIN 464 Alamă Cu3 M5X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
25 mm
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Filet complet L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
25
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
464
Numerele articolelor
Cod Articol
47480.050.025
EAN
8715492844699
UBB
950351755612
UNSPSC
31161500