Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
47480
47480.030.006
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
Şurub randalinat tip înalt DIN 464 Alamă Cu3 M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Material
Alamă
Material tehnic
Cu3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Filet complet L ≤
12
h
7.5
k
2.5
L (mm)
6
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
464
Numerele articolelor
Cod Articol
47480.030.006
EAN
8715492844484
UBB
950351753633
UNSPSC
31161500